曜日別特売

ベースライト用 パイプ吊具 ワン型 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1セット
高さ(mm)
【吊具】500
注文コード
02976482
品番
FF012PL050W
参考基準価格(税別)¥7,750販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

この吊具は、フランジ・パイプ各2個1組です。
吊具を強い風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。
パイプ吊具は押ねじ方式のため現場加工できません。
防水形器具には対応しません。

セット内容
FF01W+2PL050W
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
【吊具】500
寸法L(mm)
500
付属品
配線用コード1本
種別
ベースライト用パイプ吊具(ワン型)
パイプ径(Φmm)
16
塗装色
白色
使用場所
屋内用
許容質量(kg)
3.0(2本)
耐震性
B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする