岩崎電気
前面ガード レディオックハイベイシータ オプション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
0.09
注文コード
02976518
品番
GEHC13
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.09
タイプ
クラス1500・1000用
材質(本体)
ステンレス
仕上
白色
使用場所
屋内・軒下用