曜日別特売

前面ガード レディオックハイベイシータ オプション

前面ガード レディオックハイベイシータ オプション - 岩崎電気
材質(本体)
ステンレス
仕上
白色
使用場所
屋内・軒下用
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02976518GEHC130.09クラス1500・1000用
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02976990GEHC140.14クラス3000・2000用
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02977297GEHC150.17クラス4000用
¥15,100
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする