アイ セルフバラスト水銀ランプBHF110V750W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全光束(Lm)20000
定格入力電圧(V)110
内容量1個注文コード02976570品番BHF110V750W
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
種類
蛍光形
全光束(Lm)
20000
定格入力電圧(V)
110
ランプ電流(安定時)(A)
7.1
ランプ電流(始動時)(A)
9.8
種別
セルフバラスト水銀ランプ
口金
E39
相関色温度(K)
3900
定格寿命(時間)
9000
定格ランプ電力(W)
750
平均演色評価数(Ra)
58
入数(個)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする