アイ セルフバラスト水銀ランプBHRF220V750WH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全光束(Lm)13500
定格入力電圧(V)220
内容量1個注文コード02976692品番BHRF220V750WH
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
種類
反射形(拡散形)
全光束(Lm)
13500
定格入力電圧(V)
220
ランプ電流(安定時)(A)
3.7
ランプ電流(始動時)(A)
5.4
種別
セルフバラスト水銀ランプ
口金
E39
相関色温度(K)
3900
ビームの開き(°)
140
定格寿命(時間)
9000
定格ランプ電力(W)
750
平均演色評価数(Ra)
58
ビーム光束(Lm)
11500
軸光度(cd)
3230
入数(個)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする