曜日別特売

前面ガード レディオックハイベイシータ オプション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
質量(kg)
0.14
注文コード
02976990
品番
GEHC14
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
質量(kg)
0.14
タイプ
クラス3000・2000用
材質(本体)
ステンレス
仕上
白色
使用場所
屋内・軒下用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする