ベースライト用 パイプ吊具 フナ型 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1セット
高さ(mm)
【吊具】500
注文コード
02977130
品番
FF022PL050WA
参考基準価格(税別)¥7,750販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

吊具を強い風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。
パイプ吊具は押ねじ方式のため現場加工できません。
防水形器具には対応しません。

付属品
配線用コード1本
セット内容
FF02WA+2PL050W
種別
ベースライト用パイプ吊具(フナ型)
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
【吊具】500
寸法L(mm)
500
パイプ径(Φmm)
16
塗装色
白色
使用場所
屋内用
許容質量(kg)
30
耐震性
B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする