曜日別特売

LED誘導灯用吊具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
質量(kg)
0.4
注文コード
02977166
品番
P16-FP01525AP
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

吊具全長の現場変更はできません。
吊具全長違いは別途ご相談ください。
吊具を強い風の吹く場所にご使用の場合は振れ止めなどの処置を施してください。
防湿・防雨形の器具を使用する場合、別途ご相談ください。

質量(kg)
0.4
寸法L(mm)
250
色
ホワイト
等級
B級・C級 一般形用
材質(パイプ)
鋼管
許容質量(kg)
15
入数(本)
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする