曜日別特売

LED誘導灯用吊具

LED誘導灯用吊具 - 岩崎電気

吊具全長の現場変更はできません。
吊具全長違いは別途ご相談ください。
吊具を強い風の吹く場所にご使用の場合は振れ止めなどの処置を施してください。
防湿・防雨形の器具を使用する場合、別途ご相談ください。

色
ホワイト
等級
B級・C級 一般形用
材質(パイプ)
鋼管
許容質量(kg)
15
入数(本)
1
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02976710P16-FP01575AP0.7750
¥8,200
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02977166P16-FP01525AP0.4250
¥6,700
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
02977306P16-FP01550AP0.6500
¥7,100
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする