SVG-12 ガスクロバイアル SVG NEG(日電理化硝子) 02977256

ガスクロバイアル SVG

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1ケース(50本)
容量(mL)12
内容量1ケース(50本)注文コード02977256品番SVG-12
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。
穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。
ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。
30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。

用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。容量(mL)12仕様穴アキ白キャップ(メラミン)付き、液状用ブチルゴム栓付き材質(本体)硼珪酸ガラスTGK品番717-04-03-04外径×高さH(Φmm×mm)24.3×55スペースガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。耐冷凍容量(mL)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02977231
2019-02-10
用途: Gas sample collection
Hiroshima University教育・研究機関

I use it for collecting the gas sample. The bottles are very good, thank you.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする