岩崎電気
前面ガード レディオックハイベイシータ オプション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
0.17
注文コード
02977297
品番
GEHC15
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.17
タイプ
クラス4000用
材質(本体)
ステンレス
仕上
白色
使用場所
屋内・軒下用