岩崎電気
LED誘導灯用吊具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
質量(kg)
0.6
注文コード
02977306
品番
P16-FP01550AP
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
吊具全長の現場変更はできません。
吊具全長違いは別途ご相談ください。
吊具を強い風の吹く場所にご使用の場合は振れ止めなどの処置を施してください。
防湿・防雨形の器具を使用する場合、別途ご相談ください。
質量(kg)
0.6
寸法L(mm)
500
色
ホワイト
等級
B級・C級 一般形用
材質(パイプ)
鋼管
許容質量(kg)
15
入数(本)
1