岩崎電気
ベースライト用 パイプ吊具 ワン型 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
高さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
高さ(mm)
【吊具】750
注文コード
02977647
品番
FF012PL075W
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この吊具は、フランジ・パイプ各2個1組です。
吊具を強い風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。
パイプ吊具は押ねじ方式のため現場加工できません。
防水形器具には対応しません。
セット内容
FF01W+2PL075W
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
【吊具】750
寸法L(mm)
750
付属品
配線用コード1本
種別
ベースライト用パイプ吊具(ワン型)
パイプ径(Φmm)
16
塗装色
白色
使用場所
屋内用
許容質量(kg)
3.0(2本)
耐震性
B