- その他
- 【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
- セット内容
- (器具本体)ELDC4201A+(ライン形LEDユニット)ELUN46901DNPN9
- 種別
- LEDベースライト LEDユニット一体形
- カバー
- 付(アクリル/透明・帯電防止処理)
- 質量(kg)
- 7.2
- 形
- 40W形(Hf32形高出力形相当)
- 材質(本体)
- 鋼板(高反射白色粉体塗装)
- 備考
- 600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。
- タイプ
- 一般タイプ
- 消費電力(W)
- 43.1
- 平均演色評価数(Ra)
- 83
- 色温度(K)
- 5000
- 材質(カバー)
- 【ライン形LEDユニット】ポリカーボネート(乳白色)
- 光源色
- 昼白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 146.8
- 光束(Lm)
- 6330
- 使用場所
- 屋内用
- 明るさ
- 6900lmタイプ 2灯用
- グリーン購入法
- 適合
- 入力電圧
- 100~242V対応
- 調光の可否
- 非調光