※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ口瓶 ソフトロン付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100本) 容量(mL)1.5 型式S-07 透明 注文コード02977755 品番S-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,600
この商品は容量・型式・色など13種類から選べます 他の種類を見る

0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ。
全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
耐薬品性にすぐれています。

容量(mL)1.5 TGK品番717-04-05-40 型式S-07 透明 胴径×全高(Φmm×mm)11.75×32 用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。 寸法(mm)11.75×32 スペーススタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器。 材質(パッキング)ソフトロンPP貼り

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02977755 S-07 57029124 250102 画像準備中 ねじ口瓶 白 S-07 ソフトロンPP 百本 NEG(日電理化硝子) 1箱 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする