岩崎電気
ベースライト用 チェーン吊具 フナ型 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
高さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
高さ(mm)
【吊具】500
注文コード
02977787
品番
FF022CL050WA
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
吊具を強い風の吹く場所では使用しないでください。
防水形器具には対応しません。
付属品
配線用コード1本
セット内容
FF02WA+2CL050W
種別
ベースライト用チェーン吊具(フナ型)
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
【吊具】500
寸法L(mm)
500
塗装色
白色
使用場所
屋内用
許容質量(kg)
8
耐震性
B