レディオック LEDベースライト LEDユニット一体形 HACCP対応形 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
内容量
1セット
消費電力(W)
20.6
明るさ(Lm)
3200(1灯用)
光束(Lm)
2930
注文コード
02978119
品番
ELDC43201DNPN9
参考基準価格(税別)¥109,400販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

殺菌灯と併用する場合は、殺菌線がアクリルパネルに当たらないように設置してください。パネル劣化の原因となります。
調光はできません。

その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
セット内容
(器具本体)ELDC4201A+(ライン形LEDユニット)ELUN43201BNPN9
種別
LEDベースライト LEDユニット一体形
カバー
付(アクリル/透明・帯電防止処理)
質量(kg)
7.2
40W形(Hf32形高出力形相当)
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
備考
600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。
タイプ
一般タイプ
消費電力(W)
20.6
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
5000
材質(カバー)
【ライン形LEDユニット】ポリカーボネート(乳白色)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
142.2
光束(Lm)
2930
使用場所
屋内用
明るさ(Lm)
3200(1灯用)
グリーン購入法
適合
入力電圧
100~242V対応
調光の可否
非調光

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする