曜日別特売
PYS-007 フィルター付チップ メディカルディスポ 02978591

フィルター付チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
容量(μL)20
全長(mm)53
内容量1箱(96本×10ラック)注文コード02978591品番PYS-007
参考基準価格(税別)¥16,490販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

DNase/RNaseフリーの環境条件を満たすクリーンルームにて製造されております。各種ピペット(特殊なピペットを除く)に適合します。電子線減菌済みです。

全長(mm)
53
容量(μL)
20
材質
PP
色
クリアー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする