アズワン
アイビス (R) ピペットチップ IN122シリーズ
仕様
※アイビス(R)ピペットチップ(ボックスパック)交換用※オートクレーブ可(121・20分以下)※ラックは付属していません。
材質
PP
容量
0.2~20uL
タイプ
外形:エッペンドルフタイプ
アズワン品番
2-4584-11
適合ボックスパック
I-297C
内容量
1箱(10ラック)
注意
※ラックは付属していません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03038782
IN122-207C
¥
6,400
¥
6,336
¥
6,970
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください