曜日別特売
SVF-50 NEGバキュームバイアル SVF NEG(日電理化硝子) 02979191

NEGバキュームバイアル SVF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(50本)
容量(mL)50
内容量1ケース(50本)注文コード02979191品番SVF-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,700

安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアル
バイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。
キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。
凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。
標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。
全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。

容量(mL)50TGK品番717-04-08-58型式SVF-50スペースゴム栓の材質は液状用ブチルゴムです。外径×高さH(Φmm×mm)40.0×75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02979191SVF-5026036396SVF- 50SVF-50 バキュームバイアル メラミン NEG(日電理化硝子) 26036396バキュームバイアル メラミンNEG(日電理化硝子)1箱(50個)
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする