曜日別特売
V-3A 採血管瓶 NEG(日電理化硝子) 02979514

採血管瓶

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(100本)
容量(mL)3
TGK品番717-04-10-23
717-04-10-23
717-04-10-24
717-04-10-13
717-04-10-01
717-04-10-02
717-04-10-03
717-04-10-04
717-04-10-05
717-04-10-07
717-04-10-08
717-04-10-12
717-04-10-41
717-04-10-21
717-04-10-22
717-04-10-25
717-04-10-27
717-04-10-28
717-04-10-29
717-04-10-30
717-04-10-31
717-04-10-32
717-04-10-14
717-04-10-33
内容量1箱(100本)注文コード02979514品番V-3A
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

アルミシール・フリップキャップによる完全密封。
注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。
バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。
別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。
バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。
※TF/ニトリルパッキング使用。

用途
蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)
無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
容量(mL)3TGK品番717-04-10-23型式V-3A外径×高さH(Φmm×mm)15×38スペース無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。材質(本体)強化硬質ガラス底形状平底キャップ口外径:13mmガラス色褐色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする