717-04-13-17 アルミシール Bタイプ NEG(日電理化硝子) 02980004

717-04-13-17 アルミシール Bタイプ NEG(日電理化硝子) 02980004
717-04-13-17 アルミシール Bタイプ NEG(日電理化硝子) 02980004

アルミシール Bタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(25個)
適合本体(VまたはNV用)ロット瓶100、300、600ml
内容量1パック(25個)注文コード02980004品番717-04-13-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥925
TGK品番717-04-13-17サイズ特大-B適合本体(VまたはNV用)ロット瓶100、300、600ml

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02980004717-04-13-1746871774特大 B717-04-13-17 アルミシール NEG(日電理化硝子) 46871774アルミシールNEG(日電理化硝子)1ケース(25本)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする