ウルトラフリーMC(親水性PVDF)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) フィルター(No.)VVPP 注文コード02981535 品番UFC30VV00
参考基準価格(税別)¥54,100 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はフィルター・遠心力・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。

TGK品番719-23-32-10 ろ過量目安(mL)0.5 材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレン オレンジ タイプ精密ろ過 材質(フィルター)PVDF フィルター(No.)VVPP フィルター穴径(μm)0.1 アズワン品番2-3072-01 最大遠心力(G)12000 ローター1.5mL(固定アングルモーター) 直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45 有効ろ過面積(cm2)4.25 仕様ハウジング:PC・サンプル量:50μl〜15ml・有効ろ過面積:4.25cm2・耐遠心力:2000×g・ローター:スイングローター 品番UFC3 OVV 00 穴径(μm)0.1 材質(メンブラン)デュラポア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カートリッジフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする