※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウルトラフリーMC(親水性PTFE)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 品番UFC3 OLG 00 注文コード02981605 品番UFC30LG00
参考基準価格(税別)¥55,200 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は品番・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

有機溶媒/水溶液両用 オムニポアメンブレン(親水性PTFE)タイプです。
素早いろ過と、高い再現性能があります。
1.5mLチューブ用固定アングルローターで使用します。

用途
水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子や沈殿物の除去
タンパク質および核酸溶液での使用に最適
TGK品番719-23-32-18 材質デバイス:ポリプロピレン タイプ精密ろ過 材質(フィルター)PTFE フィルター穴径(μm)0.2 容量(mL)0.4 仕様ハウジング:PC・サンプル量:50μl〜15ml・有効ろ過面積:4.25cm2・耐遠心力:2000×g・ローター:スイングローター 品番UFC3 OLG 00 穴径(μm)0.2 材質(メンブラン)オムニポア ろ過量目安(mL)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カートリッジフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする