ニットシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02981627 品番 CX-3117
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

左胸(PHSポケット付き)、前両腰ポケット、後ろ右腰ポケット、ダブルループ付き。動きやすく涼しい機能性プラスきちんと感のある衿付きのデザインです。カラーファスナーが元気な印象です。
接触冷感があり、汗蒸れしにくい素材です。高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

アクア サイズSS 胸囲(cm)92 混率(%)ポリエステル93、ナイロン7(制電糸入り) 着丈(cm)63 機能制電、吸水、防汚効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする