KEX-5180 男子シングル診察衣 ナガイレーベン 02982160 KEX-5180 男子シングル診察衣 ナガイレーベン 02982160 KEX-5180 男子シングル診察衣 ナガイレーベン 02982160 KEX-5180 男子シングル診察衣 ナガイレーベン 02982160

男子シングル診察衣

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー サイズL 注文コード02982160 品番KEX-5180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

軽やかなショート丈の診察衣です。形態安定性にも優れています。
再生ポリエステル糸を使用しているためグリーン購入法に対応できます。特殊プレス仕上げのため、洗濯後も美しい仕上がりが維持されます。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ブルー サイズL 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル85、綿15、 肩幅(cm)47 袖丈(cm)60 着丈(cm)90 機能制電、吸水、防汚効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする