KEX-5180 男子シングル診察衣 ナガイレーベン 02982178 KEX-5180 男子シングル診察衣 ナガイレーベン 02982178 KEX-5180 男子シングル診察衣 ナガイレーベン 02982178 KEX-5180 男子シングル診察衣 ナガイレーベン 02982178

男子シングル診察衣

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02982178 品番 KEX-5180
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

軽やかなショート丈の診察衣です。形態安定性にも優れています。
再生ポリエステル糸を使用しているためグリーン購入法に対応できます。特殊プレス仕上げのため、洗濯後も美しい仕上がりが維持されます。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ブルー サイズBL 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル85、綿15、 肩幅(cm)51 袖丈(cm)62 着丈(cm)93 機能制電、吸水、防汚効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする