代表画像

チップ KNUX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02983316 品番 KNUX 160410 R12
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

倣い加工対応しています。

仕様●推奨加工条件ap(mm):1.50〜4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.15〜0.45 トラスコ品番423-3357 材質IC8150 厚さ(mm)4.76 刃長(mm)19.72 適合ホルダCKJNR/L・CKNNR/L コーナー半径(mm)1 チップ形状55°平行四辺形 材種IC8150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする