※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVHP 013 00 デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(HVHP) Merck(メルクミリポア) 02984283 HVHP 013 00 デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(HVHP) Merck(メルクミリポア) 02984283

デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(HVHP)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード02984283 品番HVHP 013 00
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

溶剤・ガス用フィルター。
ポリビリニデンフロライド製メンブランフィルター。
構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。
高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。

ろ過流量
水:35mL/min cm2
エア:20mL/min cm2
用途
生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。
粒子モニタリング。
マイコプラズマ除去。
エアーの清澄ろ過、ガスろ過、溶媒のろ過。
直径(Φmm)13 TGK品番719-41-92-01 湿潤性疎水性 厚さ(μm)125 白色 タイプHVHP 材質(フィルター)PVDF 耐熱温度(℃)85 膜厚(μm)125 タンパク質吸着率(μg/cm2)150 総抽出物0.5%未満 表面無地 滅菌方法高圧蒸気滅菌可能 穴径(Φμm)0.45 バブルポイント(kPa)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カートリッジフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする