曜日別特売
AP1512450 プレフィルター(グラスファイバー AP15) Merck(メルクミリポア) 02984423

プレフィルター(グラスファイバー AP15)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷17日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)
直径(Φmm)124
内容量1ケース(50枚)注文コード02984423品番AP1512450
参考基準価格(税別)¥32,300販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

孔径:0.2~0.6μmのメンブランフィルター用に適します。
汚染物保持能力が最も低いものです。
接着剤使用タイプ。

ポアサイズ(μm)1.0直径(Φmm)124厚さ(μm)790TGK品番719-41-95-07仕様材質:アクリル樹脂接着ボロシリケートマイクロファイバーグラス品番AP 15 124 50入数(枚)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする