代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ドロップミルチップ BCR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02985258
品番
BCR D200-CC
参考基準価格(税別)
¥51,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
2コーナー使いのボールノーズチップです。
用途
フライス加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):2.00〜7.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.20〜0.25
トラスコ品番
339-3934
材質
IC808
適合ホルダ
BCM、BCM-M、BCM-MM
材種
IC808
RoHS指令(10物質対応)
対応