曜日別特売
HGN 3002J ドゥーグリップ チップ HGN-J イスカル 02987245

代表画像

ドゥーグリップ チップ HGN-J

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
トラスコ品番537-0071
内容量1箱(10個)注文コード02987245品番HGN 3002J
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

小径/薄肉部品加工対応チップです。

用途
溝入れ・突っ切り加工用。
仕様推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.04~0.15トラスコ品番537-0071材質IC308厚さ(mm)3チップ長さ(mm)16.1適合ホルダC#-HELIR/L、HGADRE/LE-JHP、HGAD、HELIR/L、HFPAD-3、HGAIR/L-3、HGFH、HGHR/L-3、HGPAD、HGPAD-JHPコーナー半径(mm)0.2材種IC308RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする