3/22より値下げ!現場を応援

代表画像

トップグリップ チップ TGMF/P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC830 材種IC830 注文コード02987595 品番TGMF 420
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別) 値下げ
25,980
この商品は材質・材種など26種類から選べます 他の種類を見る

2コーナー使いです。

用途外径/内径溝入れ、旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.00〜2.00●推奨加工条件f旋削(mm/rev):0.20〜0.34●推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.09〜0.17 トラスコ品番537-0996 材質IC830 チップ長さ(mm)17.8 適合ホルダTGDR/L、TGHN 26-M、TGHN-D、TGHN-S、TGIR/L-C、TGPAD、TGPAD-JHP コーナー半径(mm)2 材種IC830 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする