FALCON
コニカルチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(500本)
1セット(500本)
1セット(48本)
容量(mL)
15
15
50
175
225
TGK品番
725-28-21-01
725-28-21-13
725-28-21-03
725-28-21-04
725-28-21-11
725-28-21-14
725-28-21-15
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(500本)
注文コード
02987896
品番
352095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,900
PP製、15ml、50mlは透明度を向上したクラリファイドポリプロピレンを採用しました。
TGK品番
725-28-21-01
容量(mL)
15
包装
125本×4包
胴径×全高(Φmm×mm)
17×120
材質
PS
タイプ
スクリューキャップ付き
滅菌
γ滅菌済み
仕様
15ml寸法:17Φ×120mm
品番
352095