FALCON
コニカルチューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(500本)
1セット(500本)
1セット(48本)
容量(mL)
50
15
50
175
225
TGK品番
725-28-21-11
725-28-21-13
725-28-21-03
725-28-21-04
725-28-21-11
725-28-21-14
725-28-21-15
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(500本)
注文コード
02987923
品番
352070
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
PP製、15ml、50mlは透明度を向上したクラリファイドポリプロピレンを採用しました。
TGK品番
725-28-21-11
容量(mL)
50
包装
25本×20包
胴径×全高(Φmm×mm)
30×115
材質
PP
タイプ
ワイドマーキングスペース付き
滅菌
γ滅菌済み
仕様
寸法:30Φ×115mm・品番352070・352098は、ワイドなマーキングスペースがつきました。
品番
352070