※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FALCON
コニカルチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(500本)
1セット(500本)
1セット(48本)
容量(mL)
50
15
50
175
225
TGK品番
725-28-21-12
725-28-21-13
725-28-21-03
725-28-21-04
725-28-21-11
725-28-21-14
725-28-21-15
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(500本)
注文コード
02987932
品番
352098
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,200
PP製、15ml、50mlは透明度を向上したクラリファイドポリプロピレンを採用しました。
TGK品番
725-28-21-12
容量(mL)
50
包装
25本×20包
胴径×全高(Φmm×mm)
30×115
材質
PP
タイプ
ワイドマーキングスペース付き
滅菌
γ滅菌済み
仕様
寸法:30Φ×115mm・品番352070・352098は、ワイドなマーキングスペースがつきました。
品番
352098