352096 コニカルチューブ FALCON 02987941

コニカルチューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(500本)
容量(mL)15
TGK品番725-28-21-13
内容量1セット(500本)注文コード02987941品番352096
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

PP製、15ml、50mlは透明度を向上したクラリファイドポリプロピレンを採用しました。

TGK品番725-28-21-13容量(mL)15包装50本×10包胴径×全高(Φmm×mm)17×120材質PP滅菌γ滅菌済み仕様寸法:17Φ×120mm・品番352070・352098は、ワイドなマーキングスペースがつきました。品番352096
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする