代表画像

ナン3フィード チップ FFT3 TXMT02

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02987988 品番 FFT3 TXMT 020105T
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

小型の三角形チップです。

用途高送り加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.20〜0.60●推奨加工条件fz(mm/t):0.20〜0.45 トラスコ品番339-3946 材質IC808 厚さ(mm)1.1 刃長(mm)2 適合ホルダFFT3 EFM-02、FFT3 EFM-MM 02 コーナー半径(mm)0.5 チップ形状三角形小型 材種IC808 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする