11/21より値下げ!現場を応援

オートクレーブ滅菌対応カバー付きシューズ AS6652-01シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード02988497品番AS6652-01 25.0
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,602
販売価格(税別)値下げ
¥17,820

医薬品製造環境や再生医療関連の現場でご使用いただけるオートクレーブ滅菌処理に優れた耐久性をもつ特殊配合ゴム素材を使用したクリーンブーツです。カバー部もオートクレーブ滅菌処理に耐久性をもった導電糸入り素材を使用しています。カバー部はファスナーなしタイプとなります。シューズの内側に発塵しにくい布を貼り合わせることで吸湿性にも優れた仕様となっています。

サイズ(cm)
25
アズワン品番
4-7737-03
材質
シューズ部/特殊合成ゴム、カバー部/ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入)
タイプ
オートクレーブ滅菌対応ブーツ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする