曜日別特売
YH-35EWP 液体加熱投込みヒーター TGK(東京硝子器械) 02989357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

液体加熱投込みヒーター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
容量(kW)5
内容量1個注文コード02989357品番YH-35EWP
参考基準価格(税別)¥97,100販売価格(税込)¥106,700
販売価格(税別)
97,000

ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。
上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。

容量(kW)5外径(Φmm)300電圧(3相)200V首下長(mm)1000TGK品番728-61-04-02発熱長(mm)200仕様銅タイプ、クロームメッキ、上部投込みヒーター
注意
※コンセントは付属していません。ターミナル仕様です。
危険防止のために空焚きしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする