代表画像

トップグリップ ホルダー TGD R/L

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02989476 品番 TGDL 1616-4M
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ユニークなバナナ形状チップの多機能工具です。
内径・外径ともに同じ1種類のチップで加工できます。(外径用ホルダー、内径用ホルダーをそれぞれお求め下さい。)
チップ本体が湾曲しているため、ホルダーの顎角度が大きく取れるので、強度が向上、断続加工や大物の溝入れ加工にも対応します。横引き加工、切削力を多方向に受ける加工にも最適です。
安定した横引き多機能加工が行えます。
外径・内径加工が1種類のチップで可能です。

用途外径旋削、溝入れ、倣い加工用。 トラスコ品番521-7628 適合チップTGMF4 TGMF/P5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする