DLX26100BK ダウンライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 02989581

DLX26100BK ダウンライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 02989581
DLX26100BK ダウンライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 02989581

ダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力25Wまで(LED電球専用)
色ブラック
内容量1個注文コード02989581品番DLX26100BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
色
ブラック
品名
ダウンライト開口Φ100mm黒ランプ別E26
口金
E26
本体寸法(mm)
120×120×138
本体質量(g)
260
材質
スチール
定格電圧(V)
AC100V
消費電力
25Wまで(LED電球専用)
取付穴寸法(mm)
Φ100
取扱説明書:(4.12MB) (4.12MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする