YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ダウンライト
DLX1775BK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
消費電力
20Wまで(LED電球専用)
20Wまで(LED電球専用)
25Wまで(LED電球専用)
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02989599
品番
DLX1775BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
色
ブラック
品名
ダウンライト開口Φ75mm黒ランプ別E17
口金
E17
本体寸法(mm)
95×95×111
本体質量(g)
190
材質
スチール
定格電圧(V)
AC100V
消費電力
20Wまで(LED電球専用)
取付穴寸法(mm)
Φ75
取扱説明書:
(4.12MB)
(4.12MB)