TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の はかり
TGK(東京硝子器械)の 天秤
TGK(東京硝子器械)の 上皿天秤
上皿天びん 100g 分銅付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02989682
品番
738-65-51-01
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥18,040
販売価格(税別)
¥
16,400
バスケットに入れる
種類
上皿天びん
表示形式
アナログ
ひょう量(g)
100
読取(mg)
100
計量皿寸法(Φmm)
105×10H
TGK品番
738-65-51-01
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g