曜日別特売
TNF 4GN-IQ タンググリップ チップ TNF-GN-IQ イスカル 02989686

代表画像

タンググリップ チップ TNF-GN-IQ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番340-4910
内容量1箱(10個)注文コード02989686品番TNF 4GN-IQ
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

鋼加工用チップです。

用途
端面溝入れ加工用。
仕様推奨加工条件f端面溝入(mm/rev):0.06~0.12トラスコ品番340-4910材質IC808適合ホルダTNFFA-IQ、TNFFH-IQコーナー半径(mm)0.25材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする