※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

上皿天びん用分銅(セット)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 質量(g)100 形状円筒型/板状 注文コード02989743 品番738-65-53-01
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,699
販売価格(税別)
6,090
この商品は質量・形状など6種類から選べます 他の種類を見る

ケース入り。ピンセット(小)付き。

組内容
100mg×1/200mg×2/500mg×1/
1g×1/2g×2/5g×1/10g×2/20g×1/50g×1
形状円筒型/板状 質量(g)100 TGK品番738-65-53-01 仕様プラケース入り 材質真鍮/クロームメッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02989761
2021-08-27
用途:
はかりの検定
教育・研究機関

電子はかりの検定用に導入しました.手元で分銅を更に検定することは出来ませんで,公表値を信頼することになりますが,問題なく信頼できると思います.

対象商品:
02989761
2017-12-21
用途:
量産工程における はかりの簡易確認
卸売・小売業

廉価である。
求める精度に応じて検討したが、十分満足できる分銅であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/181/
1人が参考にしています
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする