上皿天びん用分銅 200g 単品

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02989935 品番738-65-53-34
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,570
販売価格(税別)
2,336
形状円筒形 質量(g)200 TGK品番738-65-53-34

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02989935
2021-09-12
用途:
はかりの検定
教育・研究機関

この企業のセットの分銅を購入しましたが,更に広い範囲で測定がしたいため,追加で購入しました.精度については,仕様を信頼すうことにしています.なお,是非,何らかのケースを添えて販売して頂くか,別途簡易ケースの販売を希望します.ビニール袋に入れて納品され,保管のために当方で容器を準備する必要があります.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする