※使用例

スペアベルト

(19件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02990233 品番 742-50-09-14
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

しめしめ45結束機の交換用ベルトです。
簡単な梱包に。
パイプ、袋物などの口元の結束に。
ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます。

ベルト幅(mm)4.5 ベルト長さ(m)100 材質66ナイロン TGK品番742-50-09-14 品名ベルト業務用 商品番号NT45BTC-100BLU

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
電気柵の棒の配線固定用。
自動車・二輪車・自転車関連業

消耗品の為、何か所も使用するとベルトのスペアは必要です。
固定部品は何度も使えるので再使用しています。

対象商品:
05297266
2022-09-23
用途:
段ボールで送り荷物を作りました。
塚本理容店 様 (サービス業)

紐だと梱包するのにきつく縛れなかったがベルトを使ってとても楽に梱包出来た。

対象商品:
05297266
2022-04-19
用途:
新聞、チラシ、段ボールの結束
その他業種

しっかり結束出来て簡単でとても使いやすく便利に使っています。以前は紐でくくっていましたが、緩んだりして大変でした。今はとても楽です。

対象商品:
05297266
2021-12-08
用途:
資材の固定等
菓子舖 宇多郎 様

長さを自在に調整出来てとても重宝します。
ベルトだけ近くで扱いがなくモノタロウさんにあって助かります。

対象商品:
05297266
2020-08-13
用途:
材料の固定
教育・研究機関

ベルト部分の長さが任意に決定できるので、大きさの異なるパイプなど径を選ばず締め付けができる。

対象商品:
05297266
2018-10-09
用途:
カタログ梱包に
建設業・工事業

カタログを梱包するために購入。スペアベルトも安価で助かります。

対象商品:
05788772
2017-09-12
用途:
電線、シート等の結束
製造業

材料屋(商社)に頼んだら、取り寄せで2週間も掛かるとのことで、こちらでは当日発送で助かりました。
しめしめ本体は壊れてしまったので、スペアクリップとベルトのみで手動結束しています(笑)

対象商品:
05297266
2017-07-14
用途:
家庭菜園の竹組み
その他業種

素早く結束ができて緩みがこないところが気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする