※使用例

しめしめ 45II

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02990276 品番742-50-09-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しない(ニッパーなどで切る必要が無い)
本体、ベルト、クリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。

セット内容
本体 1台
・ベルト(白) 4.5×100m×1本
・クリップ 400ケ
・替刃 1シート(5枚)
用途
電気工事、配線の結束作業に。
エアー配管、ホースの結束及び固定に。
機械設備関係の配線の結束及び固定に。
看板、表示パネルなどの固定に。
ベルト幅(mm)4.5 TGK品番742-50-09-34 ベルト長さ(m)100 仕様替刃(1シート)付き 型式45IISKO-100B 材質(本体)ABS樹脂 ベルト100m ベルト色 クリップ400個 クリップの色 色(本体)オレンジ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02990276 742-50-09-34 05788797 45UBKO-15N しめしめ 45II 仁礼工業 しめしめ 45II 仁礼工業 1セット 7,598 税込8,358 商品構成が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05788797
2021-10-20
用途:
締結作業
恩地冷蔵株式会社 様

大変便利だし、かなり強く閉めることが出来るが、いかんせんコツが必要だったり、ちょっとした不具合があったりするので、万人にはおすすめできない。わかっている人間が使う分には、役立つツールである。

2019-03-17
用途:
新聞とか荷物包み。枝等?使いみち沢山あります。
サービス業

説明はわかりやすく書いてあるので年配の方でもすぐつかえます。
いい買い物をしました。

1人が参考にしています
対象商品:
05788797
2018-02-09
用途:
電線の結束時
KAMIDENKI 様

まだ余り使うて無いけど電線の結束時に楽です。
次は、大きいのを買おうかな。

対象商品:
05788797
2013-05-15
用途:
航空荷物の梱包

航空便で輸送する荷物の梱包用に購入しました。

今までは、ナイロンバンドを手で閉めていたのですが、しめしめ45Uはかなり作業性が良いです。

また、本体も小さいので持ち運びするにも良いです。いつも車に積んでおいて使いたいときにすぐに
使えるので楽々です。

良い買い物をしました。

対象商品:
05788797
2013-06-26
用途:
新聞紙や本を梱包

ベルトが出口のところでクリップに引っかかってしまいスムーズに出てこない。

2人が参考にしています
対象商品:
05788797
2006-09-25
用途:
塩ビ管の結束、足場パイプの結束など
高橋工業 様

しっかり結束できて、見栄えもよい。少し短くなるが切った跡に何度でも使用できて、経済的です。

1人が参考にしています
対象商品:
05788797
2010-12-18
用途:
ホースや敗戦などのけっそくにつかっております。

スペアクリップの設定位置が微妙に食い違いがあり、ベルトを差し込みにくいことが多々あり無理に差し込むとクリップのつめがかけてしまいます。これってどうなのか???
しめしめ45も、しめしめ45Uにも ありました。改善をお願いしたいと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする