CHW2100 一斗缶用湯せんユニット 八光電機 02991909

一斗缶用湯せんユニットCHW2100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02991909
品番
CHW2100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800

「一斗缶」専用の湯せん式加熱工具です。

用途
一斗缶湯せん用。
トラスコ品番
735-8048
容量(kW)
2.4
幅(mm)
395
高さ(mm)
363
使用温度範囲(℃)
30~80
奥行(mm)
369
電源(V)
単相200
電源コード(m)
2
適合容器
JIS規格金属板製18リットル缶(通称:一斗缶)
注意
※容器を温める際は、必ず容器のキャップをはずしてから温めるようにしてください。
※容器内部の空気の膨張により容器の破裂や蓋が吹き飛ぶなどの事故になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする